SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA40ED4301 ELEM. RETT. 40A 3M 4P 1 DER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 40 A
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 500...500 V
Numero di poli - 4
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480003141
Codice prodotto
SNRKNA40ED4301
Cod. produttore
KNA40ED4301
Produttore
SNR
Corrente nominale AC a 50 Hz:
40 A
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
500...500 V
Numero di poli:
4
Lunghezza:
3000 mm
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (senza terra):
4
Numero di derivazioni:
1
Flessibile:
no
Numero RAL:
9001
Larghezza:
27.5 mm
Altezza:
92 mm