SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA160ED4303 ELEM. RETT. 160A 3M 4P 3 DER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 160 A
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...500 V
Numero di poli - 5
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480003127
Codice prodotto
SNRKNA160ED4303
Cod. produttore
KNA160ED4303
Produttore
SNR
Corrente nominale AC a 50 Hz:
160 A
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...500 V
Numero di poli:
5
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (senza terra):
4
Numero di derivazioni:
3
Flessibile:
no
Numero RAL:
9001