SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA100AB4 ALIMENTAZIONE 100A SX/DX 4P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Punto di alimentazione - Centro
Corrente nominale AC a 50 Hz - 100 A
Numero di poli - 5
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...500 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480002991
Codice prodotto
SNRKNA100AB4
Cod. produttore
KNA100AB4
Produttore
SNR
Punto di alimentazione:
Centro
Corrente nominale AC a 50 Hz:
100 A
Numero di poli:
5
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...500 V
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
112 mm
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Lunghezza:
340 mm
Altezza:
127 mm