SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC16DCF40 SPINA 16A 4P MORS. E FUSIBILI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 16 A
Numero di poli - 5
Tipo di uscita - Pressacavo
Con selezione di fase - sì
Numero di prese CEE - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480002328
Codice prodotto
SNRKBC16DCF40
Cod. produttore
KBC16DCF40
Produttore
SNR
Corrente nominale AC a 50 Hz:
16 A
Numero di poli:
5
Tipo di uscita:
Pressacavo
Con selezione di fase:
sì
Numero di prese CEE:
0
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...400 V
Numero di conduttori (senza terra):
4
Numero di altre prese:
0
Con arresto:
no
Tipo di prese:
Altri
Numero di prese NEMA:
0
Protezione:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Lunghezza:
205 mm
Larghezza:
38 mm
Altezza:
68 mm