SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC16DCB23 SPINA 16A SEL DI FASE L/N - COMPATTA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 16 A
Numero di poli - 2
Tipo di uscita - Pressacavo
Con selezione di fase - sì
Numero di prese CEE - 0
Confezione
10 PZ
EAN
3606482185579
Codice prodotto
SNRKBC16DCB23
Cod. produttore
KBC16DCB23
Produttore
SNR
Corrente nominale AC a 50 Hz:
16 A
Numero di poli:
2
Tipo di uscita:
Pressacavo
Con selezione di fase:
sì
Numero di prese CEE:
0
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...400 V
Numero di conduttori (senza terra):
2
Numero di altre prese:
0
Con arresto:
sì
Tipo di prese:
Altri
Numero di prese NEMA:
0
Protezione:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Lunghezza:
114 mm
Larghezza:
62 mm
Altezza:
60 mm