SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC16DCB216 SPINA 16A A MORSETTI L3/N3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 16 A
Numero di poli - 3
Tipo di uscita - Presa
Con selezione di fase - no
Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...240 V
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480002236
Codice prodotto
SNRKBC16DCB216
Cod. produttore
KBC16DCB216
Produttore
SNR
Corrente nominale AC a 50 Hz:
16 A
Numero di poli:
3
Tipo di uscita:
Presa
Con selezione di fase:
no
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...240 V
Numero di conduttori (senza terra):
2
Tipo di prese:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035