pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ZJ44W BLOCCO DI GIUNZIONE 4PX2 RAL9003

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ZJ44W BLOCCO DI GIUNZIONE 4PX2 RAL9003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Presa mobile

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480002069

Codice prodotto

SNRKBB40ZJ44W

Cod. produttore

KBB40ZJ44W

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Presa mobile

Il prodotto è un blocco di giunzione aggiuntivo per il condotto sbarre Canalis KBB. Canalis KBB è progettato per l'illuminazione e la distribuzione delle prese di alimentazione. La corrente nominale d'impiego è di 40A a 35 °C. La tensione operativa nominale è da 230VAC A 400VAC 50/60 Hz. L'elemento viene agganciato alle linee per realizzare la giunzione elettrica. Integra 2 circuiti elettrici indipendenti con polarità 3L+N+PE. Fornisce una protezione IP55 conforme allo standard IEC 60529, che garantisce la protezione della sbarra contro schizzi e polvere. Fornisce una protezione IK06 conforme allo standard IEC 62262 contro gli urti meccanici esterni. È realizzato in lamiera d'acciaio con verniciatura bianca RAL 9003. Canalis KBB è conforme allo standard IEC/EN 61439-6. Il prodotto non propaga la fiamma secondo le raccomandazioni della norma IEC 60332-3 Tutti gli isolanti e le materie plastiche sono privi di alogeni e hanno migliori capacità di resistenza al fuoco (IEC 60695-2).