SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ED44305W ELEM RET 40A 4+4P 3M 3+2 DER RAL9003


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 40 A
Modello - Doppio
Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...400 V
Numero di poli - 5
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480001840
Codice prodotto
SNRKBB40ED44305W
Cod. produttore
KBB40ED44305W
Produttore
SNR
Corrente nominale AC a 50 Hz:
40 A
Modello:
Doppio
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...400 V
Numero di poli:
5
Lunghezza:
3000 mm
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (senza terra):
8
Numero di derivazioni:
5
Flessibile:
no
Numero RAL:
9001
Larghezza:
51 mm
Altezza:
60 mm