SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ED44203TW ELEMRET 40A 4+4P 2M 2+1DER T RAL9003


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 40 A
Modello - Doppio
Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...400 V
Numero di poli - 6
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480001772
Codice prodotto
SNRKBB40ED44203TW
Cod. produttore
KBB40ED44203TW
Produttore
SNR
Corrente nominale AC a 50 Hz:
40 A
Modello:
Doppio
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...400 V
Numero di poli:
6
Lunghezza:
2000 mm
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (senza terra):
8
Numero di derivazioni:
3
Flessibile:
no
Numero RAL:
9003
Larghezza:
51 mm
Altezza:
60 mm