SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ED2202TW ELEM RETT 25A 2P 2M 2 DER T RAL9003


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 40 A
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...400 V
Numero di poli - 2
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480001390
Codice prodotto
SNRKBB40ED2202TW
Cod. produttore
KBB40ED2202TW
Produttore
SNR
Corrente nominale AC a 50 Hz:
40 A
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...400 V
Numero di poli:
2
Lunghezza:
2000 mm
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (senza terra):
2
Numero di derivazioni:
2
Flessibile:
no
Numero RAL:
9003
Larghezza:
51 mm
Altezza:
60 mm