SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB25ED42305W ELEM RETT 25A 4+2 3M 3+2 DER RAL9003


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 25 A
Modello - Doppio
Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...400 V
Numero di poli - 8
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480000805
Codice prodotto
SNRKBB25ED42305W
Cod. produttore
KBB25ED42305W
Produttore
SNR
Corrente nominale AC a 50 Hz:
25 A
Modello:
Doppio
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...400 V
Numero di poli:
8
Lunghezza:
3000 mm
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (senza terra):
8
Numero di derivazioni:
5
Flessibile:
no
Numero RAL:
9003
Larghezza:
51 mm
Altezza:
60 mm