pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA40EDA20W ELEM RETT FINE LINEA VUOTO RAL9003

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA40EDA20W ELEM RETT FINE LINEA VUOTO RAL9003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...400 V

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 6 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480000591

Codice prodotto

SNRKBA40EDA20W

Cod. produttore

KBA40EDA20W

Produttore

SNR

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...400 V

Lunghezza:

2000 mm

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP55

Flessibile:

no

Numero RAL:

9001

Larghezza:

30 mm

Altezza:

46 mm

Il prodotto è un elemento rettilineo vuoto per il condotto sbarre Canalis KBA. Canalis KBA è progettato per l'illuminazione e la distribuzione tramite prese. La corrente nominale d'impiego è di 40A a 35 °C. La tensione operativa nominale è da 230VAC A 400VAC 50/60 Hz. Non include prese di derivazione. Non presenta circuiti elettrici. Viene utilizzato per adattare la lunghezza della linea alle dimensioni dell'edificio. Fornisce una protezione IP55 conforme allo standard IEC 60529, che garantisce la protezione della sbarra contro schizzi e polvere. Fornisce una protezione IK06 conforme allo standard IEC 62262 contro gli urti meccanici esterni. Lunghezza: 2 m. Sezione: 30 mm x 46 mm. Venduto in confezione da 6 unità. È realizzato in lamiera d'acciaio con verniciatura bianca RAL 9003. Canalis KBA è conforme allo standard IEC/EN 61439-6. Il prodotto non propaga la fiamma secondo le raccomandazioni della norma IEC 60332-3 Tutti gli isolanti e le materie plastiche sono privi di alogeni e hanno migliori capacitàdi resistenza al fuoco (IEC 60695-2).