SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA40ED2303W ELEM RETT 40A 2P 3M 3 DERIV RAL9003


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 40 A
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...400 V
Numero di poli - 3
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480000447
Codice prodotto
SNRKBA40ED2303W
Cod. produttore
KBA40ED2303W
Produttore
SNR
Corrente nominale AC a 50 Hz:
40 A
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...400 V
Numero di poli:
3
Lunghezza:
3000 mm
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (senza terra):
2
Numero di derivazioni:
3
Flessibile:
no
Numero RAL:
9001
Larghezza:
30 mm
Altezza:
46 mm