SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA40DF405W FLESSIBILE 25/40A 4P 0,5M RAL9003


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 40 A
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...400 V
Numero di poli - 5
Lunghezza - 500 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480000331
Codice prodotto
SNRKBA40DF405W
Cod. produttore
KBA40DF405W
Produttore
SNR
Corrente nominale AC a 50 Hz:
40 A
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...400 V
Numero di poli:
5
Lunghezza:
500 mm
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (senza terra):
4
Flessibile:
sì
Numero RAL:
9001
Larghezza:
30 mm
Altezza:
46 mm