SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA40ABT4TW ALIMENTAZ CENTRALE 40A TEL RAL9003


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 40 A
Numero di poli - 5
Con selezione di fase - no
Numero di prese CEE - 0
Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...400 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480498794
Codice prodotto
SNRKBA40ABT4TW
Cod. produttore
KBA40ABT4TW
Produttore
SNR
Corrente nominale AC a 50 Hz:
40 A
Numero di poli:
5
Con selezione di fase:
no
Numero di prese CEE:
0
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...400 V
Numero di conduttori (senza terra):
4
Numero di altre prese:
0
Con arresto:
no
Tipo di prese:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9003