pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMDMFLK1 LOCALIZZATORE DI GUASTI MOBILE (MFL)

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Visualizzazione di valore limite - no

  • Intervallo di misura della resistenza di isolamento - 0.001...10 MOhm

  • Intervallo di misura della resistenza del conduttore di protezione - 0...0 Ohm

  • Corrente del conduttore di protezione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606482077515

Codice prodotto

SNRIMDMFLK1

Cod. produttore

IMDMFLK1

Produttore

SNR

Visualizzazione:

Digitale

Visualizzazione di valore limite:

no

Intervallo di misura della resistenza di isolamento:

0.001...10 MOhm

Intervallo di misura della resistenza del conduttore di protezione:

0...0 Ohm

Corrente del conduttore di protezione:

no

Corrente di contatto:

no

Misurazione di corrente utenza:

no

Misurazione della potenza:

no

Misura della corrente di dispersione DC:

Misurazione del tempo di intervento dei (P)DCR:

no

Collegamento per adattatori di misura esterni:

Test di prolunghe:

no

Ciclo di test automatico:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Stampante integrata:

no

Controllo attivo:

Controllo passivo:

no

Metodo alternativo:

no

Metodo corrente differenziale:

Metodo diretto:

no

Misurazione della tensione:

no

Addestramento necessario:

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Connessione stampante:

Senza

Test secondo la norma EN 50678:

no

Test secondo la norma EN 50699:

no

Test secondo EN 62638:

no

Test secondo EN 62911:

no

Test secondo la norma IEC/EN 60974-4:

no

Test secondo la norma IEC/EN 62353:

no

Inserimento di informazioni sul test:

no

Il kit mobile Vigilohm è progettato per monitorare e identificare l'isolamento permanente predefinito sulle reti elettriche interrate / IT dall'alimentazione principale al livello di carica. Questo localizzatore di guasti mobile è costituito da un portafoglio di 7 kg contenente una batteria con autonomia di 24 ore, un localizzatore mobile predefinito, uno schermo display, un cavo di carica e connessione per le sonde dedicate e un interruttore ON/OFF. Il kit funziona in connessione con una delle tre sondedi monitoraggio dell'isolamento dedicate, IMDCP15, IMDCP50 e IMDCP100, e richiede che il segnale sia fornito da IM400 o XM300 CPI. Il kit richiede il collegamento di una di queste sonde per poter misurare e visualizzare la resistenza e la capacità della carica da monitorare. La calibrazione viene eseguita a partire dall'alimentatore predefinito e richiede 45 secondi, mentre tutte le altre misure vengono realizzate entro 20 secondi, sia che si tratti di un cavo o di un carico finale. Le tre sonde disponibili sono progettate per offrire versatilità e consentire all'utente di scegliere la soluzione più adatta per la propria rete di messa a terra IT. Il kit ha lo scopo di essere gestibile e trasportabile in varie installazioni, sia che siano composte da cavia breve o lunga distanza, sia che si tratti di installazioni di messa a terra IT semplici o complesse. Per garantire la veridicità del valore misurato, tenere presente che il kit e la sonda IMDMFLK1 richiedono che il segnale sia fornito da un CPI IM400 oXM300. Permette di monitorare la rete con una capacità massima di 20µF con un ingresso di tensione <1000 V CA/CC se non è collegato alla rete o <440 V CA/CC se collegato alla rete. La batteria fornisce 24 ore di autonomia per 7 ore di ricarica con una potenza di alimentazione ausiliaria di 24 VDC e un consumo di 4 W. Il kit di monitoraggio isolamento pesa 7 kg ed è largo 340 mm per 315 mm in altezza e 160 mm in larghezza. La temperatura di esercizio è compresa tra -20°C e 45°C e il dispositivo può tollerare fino al 95% di umidità non condensata. La temperatura di immagazzinamento è compresa tra -20°C e 60°C e il kit può sopportare un'altitudine massima di 3000 m. Il portafoglio è nero, mentre il localizzatore predefinito è grigio e visualizza il valore tramite uno schermo LCD. L'IMDMFLK1 è certificato IEC61010-1, IEC61010-2 ed EN61326, è un dispositivo di categoria III con un grado di inquinamento di 2. Per utilizzare correttamente il kit, è stato necessario rilevare in precedenza un errore permanente tramite un IM400, XM300 CPI o IFL, se presente. Il kit deve quindi essere calibrato sull'alimentatore in cui è stata rilevata l'impostazione predefinita -40sec-, quindi le alimentazioni secondarie possono essere monitorate indipendentemente -20sec-. Complessivamente, il kit Vigilohm per la localizzazione dei guasti mobile è composto da tre toroidi di misura e dal portafoglio localizzatore predefinito di isolamento. E abilitare la posizione effettiva dei guasti di isolamento indipendentemente dalla complessità del sistema di messa a terra IT. Questo kit è adattato per reti di messa a terra IT a breve o lunga distanza, complesse o semplici e consente all'utente di gestire tutte le linee di alimentazione necessarie.