pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIZCCNAC1 Connettori alimentazione AC (5 pcs/set)

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIZCCNAC1 Connettori alimentazione AC (5 pcs/set)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio elettrico - Spina(maschio)

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3606481923738

Codice prodotto

SNRHMIZCCNAC1

Cod. produttore

HMIZCCNAC1

Produttore

SNR

Tipo di accessorio elettrico:

Spina(maschio)

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

È un accessorio di manutenzione utilizzato con i Box PC della gamma Harmony P6 di Schneider Electric. HMIZCCNAC1 è un accessorio di manutenzione per il connettore di alimentazione AC. Pesa 0,20 kg. Sono compatibili con i PC Harmony P6 Advanced Box. Viene venduto in 5 pezzi/set. Il design intelligente e la progettazione del PC Harmony P6 riducono i tempi di implementazione per i tecnici dell'automazione e sono più economici durante l'intero ciclo di vita, con una progettazione ottimizzata e facilità di manutenzione. I PC industriali Harmony P6 sono adatti alle macchine complesse, al monitoraggio di linea e ai processi a livello di Edge Control e App Analytics di EcoStruxure.