SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMISTM6BOX HARMONY STM6 GATEWAY BOX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606481856432
Codice prodotto
SNRHMISTM6BOX
Cod. produttore
HMISTM6BOX
Produttore
SNR
Questo Gateway Box modulare appartiene alla gamma Basic Harmony ST6/STM6. Il Box modulare HMISTM6 è un modulo posteriore dotato di CPU a 800MHz di tipo ARM Cortex-A8 funzionante con sistema operativo proprietario ed con con una tensione di alimentazione d'ingresso di 24V DC. Dispone di una memoria da 1 GB, una memoria dati utente da 128 MB e una memoria di backup da 512 KB. Con la funzione Web viewer di EcoStruxure Operator Terminal Expert RunTime, il Gateway Box diventa un Faceless HMI. ll prodotto HMISTM6BOX integra 2 porte Ethernet, 1 porta COM1 (RS-232C o RS-485), 1 porta USB20 di tipo A e 1 USB 2.0 porta Micro-B. Dimensioni: 150,49 mm (larghezza) x 109,97 mm (altezza) x 63,3 mm (profondità); peso: 0,456 Kg. È progettato per l'impiego in settori quali imballaggio, alimenti e bevande, tessile, apparecchiature HVAC e compressori, e anche per gli utenti finali che devono effettuare la manutenzione dei loro dispositivi Web. È conforme alle norme EN (61000-6-4, 61000-6-2, 61131-2), UL 61010-2-201, CSA C22.2 No 61010-2-201 e certificato CSA, CE, China RoHS, KC, REACH, ATEX Zone2/22, Marine. Il modulo posteriore HMIST6, se montato su un adattatore per guida DIN, assicura un grado di protezione IP20. La gamma è progettata per soddisfare le esigenze degli operatori di macchine semplici offrendo buona visualizzazione, connettività, sicurezza informatica end-to-end grazie a EcoStruxure Secure Connect Advisor e costi competitivi. Il Faceless HMI HMISTM6 può essere utilizzato per applicazioni che non necessitano a tempo pieno dell'interazione di un operatore con lo schermo.