pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIFP6600WCD FP6, 12W WXGA, PCAP, DVI, DC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 18...31.2 V

  • Massima capacità di memoria - 0 MB

  • Tipo di custodia - Altri

  • Sostiene protocollo PROFIBUS - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481808257

Codice prodotto

SNRHMIFP6600WCD

Cod. produttore

HMIFP6600WCD

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

18...31.2 V

Massima capacità di memoria:

0 MB

Tipo di custodia:

Altri

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Sostiene protocollo CAN:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Sostiene protocollo ASI:

no

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di interfacce hardware USB:

1

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Numero di altre interfacce hardware:

1

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sistema operativo preinstallato:

Nessuno

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Con disco rigido:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Numero di slot per supporto di memorizzazione:

0

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Supporta altri sistemi operativi:

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Temperatura di esercizio:

-20...60 °C

Con scheda video:

no

Con scheda audio:

no

Con lettore ottico:

no

Con lettore floppy-disk:

no

Numero di slot liberi AGP (Accelerated Graphics Port):

0

Numero di slot liberi PCI (Peripheral Component Interconnect):

0

Con altri supporti di memorizzazione:

no

Numero di slot liberi ISA (Industry Standard Architecture):

0

Numero di slot liberi per PC card (PCMCIA):

0

Numero di altri slot liberi:

0

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Possibilità di montaggio frontale:

Possibilità di montaggio a rack:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza:

308.5 mm

Altezza:

230.5 mm

Profondità:

67.5 mm

Questo monitor a schermo piatto industriale appartiene alla gamma Harmony HMI FP6 di Schneider Electric. Questo display capacitivo HMIFP6 multi-touch a 2 punti ha una superficie in vetro con una vita di servizio della retroilluminazione di 50.000 ore. HMIFP6600WCD è uno schermo da 12,1 pollici wide screen di 16 milioni di colori e risoluzione da 1.280 × 800 pixel (WXGA). Sono disponibili tre configurazioni della modalità tattile, ovvero Standard mode, Glove mode e Water detection mode. La modularità del display FP6 facilita le consegne rapide, le scelte multiple, il montaggio più facile e l'ergonomia ottimale. Il pannello frontale, se installato correttamente in un involucro, fornisce un grado di protezione IP66F, IP67F, Tipo 1, Tipo 4X (solo uso internoNEMA), e Tipo 12 e Tipo 13. Il consumo energetico quando questo display FP6 è abbinato a Modular Boxes è 15,9Wmax. Le sue dimensioni sono 308,5 mm (larghezza) x 230,5 mm (altezza) x 67,5 mm (profondità) e pesa 3,90 Kg. Il monitor a schermo piatto industriale Harmony FP6 è adatto alle macchine complesse, al monitoraggio di linea e ai processi a livello di Edge Control e App Analytics di EcoStruxure. È conforme a CE, RCM, UL 61010-2-201, UL 121201 e CSA C22.2 No. 61010-2-201, CSA C22.2 No. 213, IECEx/ATEXper l'uso in gas di Zona 2/polveri di Zona 22. Questo display, quando combinato con uno dei Harmony P6, Harmony iPC o con Box di terze parti, crea un Panel PC. Può essere montato su un armadio anteriore o su un kit di montaggio VESA 100 × 100 sul retro del Box PC. Gli eleganti display Harmony FP6 offrono un'elevata visibilità durante il funzionamento, grazie a un pannello multi-touch capacitivo con pannello in vetro con design sottile.