pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIFP6600TMD FP6, 12.1 XGA, Analog-Multi, DVI, DC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIFP6600TMD FP6, 12.1 XGA, Analog-Multi, DVI, DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005756429

Codice prodotto

SNRHMIFP6600TMD

Cod. produttore

HMIFP6600TMD

Produttore

SNR

Questo monitor a schermo piatto industriale appartiene alla gamma Harmony HMI FP6 di Schneider Electric. Questo display HMIFP6 multi-touch analogico a 2 punti ha una superficie di vetro con una vita di servizio della retroilluminazione di 50.000 ore. HMIFP6600TMD è uno schermo da 12,1 pollici con 16 milioni di colori e una risoluzione di 1.024 × 768 pixel (XGA). La modularità del display FP6 facilita le consegne rapide, le scelte multiple, il montaggio più facile e l'ergonomia ottimale. Il pannello frontale, se installato correttamente in un involucro, fornisce un grado di protezione IP66F, IP67F, Tipo 1, Tipo 4X (solo uso interno NEMA), e Tipo 12 e Tipo 13. Il consumo energetico quando il display FP6 è abbinato a Modular Boxes è 17,6Wmax. Le sue dimensioni sono 315 mm (larghezza) x 241 mm (altezza) x 67,5 mm (profondità) e pesa 3,60 Kg. Il monitor a schermo piatto industriale Harmony FP6 è adatto alle macchine complesse, al monitoraggio di linea e ai processi a livello di Edge Control e App Analytics di EcoStruxure. È conforme a CE, RCM, UL 61010-2-201, UL 121201 e CSA C22.2 No. 61010-2-201, CSA C22.2 No. 213, IECEx/ATEX per l'uso in gas di Zona 2/polveri di Zona 22. Questo display, quando combinato con uno dei Harmony P6, Harmony iPC o con Box di terze parti, crea un Panel PC. Può essere montato su un armadio anteriore o su un kit di montaggio VESA 100 × 100 sul retro del Box PC. Gli eleganti display Harmony FP6 offrono un'elevata visibilità durante il funzionamento, grazie a un pannello multi-touchcapacitivo con pannello in vetro con design sottile.