SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIBX1A0NDA EDGE BOX CORTEX-A53,ETH,SERIAL,CAN-FD,DC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606486926840
Codice prodotto
SNRHMIBX1A0NDA
Cod. produttore
HMIBX1A0NDA
Produttore
SNR
Questo PC Edge Box (fanless) essenziale appartiene alla gamma Harmony BX1 di Schneider Electric. Questo HMIBX1 Box viene eseguito sul sistema operativo Linux e offre funzionalità per eseguire, controllare e calcolare applicazioni su un singolo dispositivo. Questo HMI iPC è dotato di Ecostruxure Automation Expert (EAE) (v23.0) SoftdPAC preinstallato. Questo Box facilita le consegne rapide, il montaggio più facile e l'ergonomia ottimale. Il processore Box è ARM NXP i.MX8M Plus Quad-Core Cortex-A53 da 1,6 GHz ed è dotato di 4 GB di RAM DDR4L e 32 GB di storage eMMC. Questo Box supporta 2 porte Ethernet, 2 porte COM (RS232/422/458) configurabili, 2x+F2+G2. Questo prodotto funziona ad un consumo di 24 W e ad una tensione nominale da 9V a 36V DC. Le sue dimensioni sono 98 mm (larghezza) x 140 mm (altezza) x 48 mm (profondità) e pesa 0,950 kg. Questo è destinato a settori come CPG, Logistics & Warehouse, WWW, MMM. È conforme alle norme EN55011, IEC (61000-6-1, 61000-6-2, 61000-6-4, 61131-2), FCC Parte 15, UL 61010-2-201, CSA C22.2 No 61010-2-201 e alle certificazioni UKCA, CE, RCM, cULus 61010. È dotato di grado di protezione IP20. È progettato per il montaggio su guida DIN. La progettazione intelligente e la progettazione di harmony BX1 riducono i tempi di implementazione per i tecnici dell'automazione e sono più convenienti durante l'intero ciclo di vita, grazie alla progettazione ottimizzata e alla facilità di manutenzione. Il Harmony BX1, in combinazione con l'Ecostruxure Automation Expert (EAE), semplifica la progettazione di architetture e soluzioni di automazione complete.