SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHJL36030C INTERRUTTORE SQD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 30 A
Tensione nominale - 600...600 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 750...750 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Protezione dalle dispersioni a terra integrata - no
Confezione
1 PZ
EAN
0785901823896
Codice prodotto
SNRHJL36030C
Cod. produttore
HJL36030C
Produttore
SNR
Corrente nominale permanente Iu:
30 A
Tensione nominale:
600...600 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
750...750 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Altro
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Segnalatore di intervento presente:
no
Numero di poli:
3
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Manetta
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20