SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGVAS415 Bob. lancio I 415-440V 50Hz / 480V 60Hz


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005756269
Codice prodotto
SNRGVAS415
Cod. produttore
GVAS415
Produttore
SNR
Sganciatore elettrico TeSys GV, bobina a lancio di corrente MX, 415-440V AC 50 Hz / 480V AC 60 Hz, per interruttori per motori GV2, GV3. Fa scattare dell'interruttore quando la tensione di alimentazione è applicata nei limiti 0,7-1.1 Uc con una durata a impulsi superiore a 20 ms o un segnale permanente. Da montare sul lato destro dell'interruttore, collegamento mediante morsetti a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).