SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGVAN203 CONT AUX ISTAN LATERALE 1NO 1NO MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti di commutazione - 0
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 3.3 A
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110346671
Codice prodotto
SNRGVAN203
Cod. produttore
GVAN203
Produttore
SNR
Numero contatti di commutazione:
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
3.3 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Tipologia:
Innestabile
Tipo di montaggio:
Applicazione laterale


