pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV6P500H INTMAGTERGV6 MANROT 250-500A 70KA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV6P500H INTMAGTERGV6 MANROT 250-500A 70KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 250...500 A

  • Tipo di sganciatore - Magnetotermico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 500...500 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489915476

Codice prodotto

SNRGV6P500H

Cod. produttore

GV6P500H

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

250...500 A

Tipo di sganciatore:

Magnetotermico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

500...500 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

0...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

500 A

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Con protezione termica:

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:

200 kW

Grado di protezione (IP):

IP40

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

400 kW

Larghezza:

140 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

179 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

70 kA

Altezza:

255 mm

Interruttore per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 500 A/690 V, per la protezione dei motori a 3 fasi 200-250 kW a 400 V. Fornisce protezione magnetotermica e protezione aggiuntiva, capacità di interruzione Icu 70 kA, controllo Start-Stop tramite manovra rotativa, collegamento per sbarre o cavi con connettori (collegamento diretto dei cavi con connettori aggiuntivi). Protezione termica regolabile tramite quadranti con una corrente di impostazione Ir nell'intervallo 250-500A e una classe di intervento selezionabile 5, 10 o 20, protezione magnetica a 13 In. Le protezioni aggiuntive con pick-up fisso includono la protezione da ritardo di breve durata Isd a 13 Ir, la protezione da squilibrio di fase e da perdita. Mette a disposizione posizioni interne per ulteriori blocchi di contatto ausiliari (OF, SD) e sganciatori di tensione (MN, MX). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).