SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV6P320H INTMAGTERGV6 MANROT 160-320A 70KA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 160...320 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 320...320 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606489915452
Codice prodotto
SNRGV6P320H
Cod. produttore
GV6P320H
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
160...320 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
320...320 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
0...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
320 A
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Con protezione termica:
sì
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
132 kW
Grado di protezione (IP):
IP40
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
250 kW
Larghezza:
140 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
179 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
70 kA
Altezza:
255 mm