pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV5P220F INTMAGTERGV5 MANROT 100-220A 36KA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV5P220F INTMAGTERGV5 MANROT 100-220A 36KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 100...220 A

  • Tipo di sganciatore - Magnetotermico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 220...220 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489915421

Codice prodotto

SNRGV5P220F

Cod. produttore

GV5P220F

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

100...220 A

Tipo di sganciatore:

Magnetotermico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

220...220 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

0...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

220 A

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Con protezione termica:

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:

90 kW

Grado di protezione (IP):

IP40

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

132 kW

Larghezza:

105 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

155 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

36 kA

Altezza:

161 mm

Interruttore per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 220 A/690 V, per la protezione dei motori a 3 fasi 90-110 kW a 400 V. Fornisce protezione magnetotermica e protezione aggiuntiva, capacità di interruzione Icu 36 kA, controllo Start-Stop tramite manovra rotativa, collegamento per sbarre o cavi con connettori (collegamento diretto dei cavi con connettori aggiuntivi). Protezione termica regolabile tramite quadranti con una corrente di impostazione Ir nell'intervallo 100-220A e una classe di intervento selezionabile 5, 10 o 20, protezione magnetica a 15 In. Le protezioni aggiuntive con pick-up fisso includono la protezione da ritardo di breve durata Isd a 13 Ir, la protezione da squilibrio di fase e da perdita. Mette a disposizione posizioni interne per ulteriori blocchi di contatto ausiliari (OF, SD) e sganciatori di tensione (MN, MX). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).