pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV4PEM80N6 IntMagTerMuGV4 Leva 40-80A 50kA CapOc

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV4PEM80N6 IntMagTerMuGV4 Leva 40-80A 50kA CapOc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005756207

Codice prodotto

SNRGV4PEM80N6

Cod. produttore

GV4PEM80N6

Produttore

SNR

Interruttore per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 80 A/ 690V, per la protezione dei motori a 3 fasi 22-37 kW a 400 V. Interruttore multifunzione, fornisce protezione magnetotermica e protezione avanzata del motore, potere di interruzione Icu 50 kA a 400 V, controllo Start-Stop tramite leva, collegamento per sbarre o cavi con connettori. Protezione termica regolabile tramite quadranti con una corrente di impostazione Ir nell'intervallo 40-80A e una classe di intervento selezionabile 10 o 20, protezione magnetica a 17 In. Le protezioni avanzate sono regolabili con uno smartphone utilizzando un NFC wireless. Includono protezione da ritardo breve Isd con un range di impostazione 5-13 Ir, protezione da squilibrio di fase e da perdita, protezione contro guasto a terra, rotore bloccato (inceppamento), avvio lungo. Mette a disposizione posizioni interne per ulteriori blocchi di contatto ausiliari (OF, SD) e sganciatori di tensione (MN, MX). Può essere equipaggiato esternamente con 1 o 2 moduli SDx ausiliari per avere una differenziazione degli allarmi e dei guasti. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX).