pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV4PE03S INTMAGTERGV4 LEVA 3,5A 100KA ELINK

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV4PE03S INTMAGTERGV4 LEVA 3,5A 100KA ELINK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 1.4...3.5 A

  • Tipo di sganciatore - Elettronico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 60...60 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481310569

Codice prodotto

SNRGV4PE03S

Cod. produttore

GV4PE03S

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

1.4...3.5 A

Tipo di sganciatore:

Elettronico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

60...60 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

690...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

3.5 A

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Con protezione termica:

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di elemento di controllo:

Levetta

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:

0.75 kW

Grado di protezione (IP):

IP40

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

1.5 kW

Larghezza:

81 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

116 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

100 kA

Altezza:

155 mm

Interruttore salvamotore magnetotermico 3,5A 100kA Everlink. gamma: TeSys - nome del prodotto: TeSys GV4 - nome abbreviato: GV4P - tipo di prodotto o componente: interruttore automatico - applicazione: motore - categoria di utilizzazione: categoria A - tecnologia sganciatore: elettronico, magnetotermico - tipo di protezione: cortocircuito, perdita di fase, protezione da cortocircuito breve termine, protezione messa a terra, sovraccarico, squilibrio di fase - classe intervento motore: 10, 20 - potere di interruzione: [Icu] : 10 kA a 660...690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2, [Icu] : 100 kA a 380...415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2, [Icu] : 120 kA a 220...240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2, [Icu] : 18 kA a 525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC60947-2, [Icu] : 30 kA a 500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2, [Icu] : 70 kA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2, 100 kA a 208Y/120 V CA 50/60 Hz conforme a UL 60947, 100 kA a 240 V CA 50/60 Hz conforme a UL 60947, 25 kA a 600Y/347 V CA 50/60 Hz conforme a UL 60947, 65 kA a 480Y/277 V CA 50/60 Hz conforme a UL 60947 - Potere di interruzione nominale di servizio [Ics]: 100 kA : a 380...415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2, 120 kA : a 220...240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2, 18 kA : a525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2, 2,5 kA : a 660...690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2, 30 kA : a 500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2, 70 kA : a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 - tipo di comando: leva. Benefici: semplice da scegliere, installare ed utilizzare doppia classe di avviamento per ridurre il numero dei riferimenti Compatto grazie al nuovo design Accessori "one click" 90 anni di storia e di esperienza connessioni Everlink.. Applicazioni: Le caratteristiche innovative di questo nuovo interruttore permettono continuità di servizio anche in condizioni severe. Questi prodotti sono particolarmente indicati nei settori quali per esempio: Oil & Gas Trattamento acque Miniere..