pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV4LE80S6 INTMAGGV4 LEVA 80A 100KA CAPOC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sganciatore - Magnetico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 480...1120 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione nominale di esercizio - 690...690 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481310057

Codice prodotto

SNRGV4LE80S6

Cod. produttore

GV4LE80S6

Produttore

SNR

Tipo di sganciatore:

Magnetico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

480...1120 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

690...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

80 A

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Con protezione termica:

no

Rilevamento mancanza di fase:

no

Tipo di elemento di controllo:

Levetta

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:

22 kW

Grado di protezione (IP):

IP40

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

37 kW

Larghezza:

81 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

116 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

100 kA

Altezza:

155 mm

GV4LE80S6 è un interruttore automatico TeSysGV4 di Schneider Electric che offre protezione magnetica per i motori 18,5-37kW a 400V, elevato potere di interruzione Icu 100 kA, start-stop manuale con leva e connessione per sbarre o connettori ad anello. Offre protezione magnetica con range regolabile da 6 a 14 In. Il controllo start-stop è garantito 5.000 cicli AC-3 e le connessioni sono per sbarre o cavi con capicorda ad occhiello. Disponibile in tutto il mondo, è certificato per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).