SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV4LE12N6 IntMagGV4 Leva 12,5A 50kA CapOc


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005755958
Codice prodotto
SNRGV4LE12N6
Cod. produttore
GV4LE12N6
Produttore
SNR
Interruttore per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 12,5 A/ 690 V, per la protezione dei motori a 3 fasi 3-5,5 kW a 400 V. Fornisce protezione magnetica, capacità di interruzione Icu 50 kA a 400 V, controllo Start-Stop tramite leva, collegamento per sbarre o cavi con connettori. Protezione magnetica regolabile tramite quadrante, range regolazione 6-14. Mette a disposizione posizioni interne per ulteriori blocchi di contatto ausiliari (OF, SD) e sganciatori di tensione (MN, MX). Da utilizzare in associazione aun relè di sovraccarico termico di classe 10 o 20 per la protezione completa del motore. Certificazione secondo diverse norme (IEC, CCC, EAC, Marine).