pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV4LE115N6 IntMagGV4 Leva 115A 50kA CapOc

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV4LE115N6 IntMagGV4 Leva 115A 50kA CapOc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005755941

Codice prodotto

SNRGV4LE115N6

Cod. produttore

GV4LE115N6

Produttore

SNR

Interruttore per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 115 A/ 690 V, per la protezione dei motori a 3 fasi 37-55 kW a 400 V. Fornisce protezione magnetica, capacità di interruzione Icu 50 kA a 400 V, controllo Start-Stop tramite leva, collegamento per sbarre o cavi con connettori. Protezione magnetica regolabile tramite quadrante, range regolazione 6-14. Mette a disposizione posizioni interne per ulteriori blocchi di contatto ausiliari (OF, SD) e sganciatori di tensione (MN, MX). Da utilizzare in associazione a un relè di sovraccarico termico di classe 10 o 20 per la protezione completa del motore. Certificazione secondo diverse norme (IEC, CCC, EAC, Marine).