SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV4L02N6 IntMagGV4 ManRot 2A 50kA CapOc


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005755835
Codice prodotto
SNRGV4L02N6
Cod. produttore
GV4L02N6
Produttore
SNR
Interruttore per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 2 A/ 690V, per la protezione dei motori a 3 fasi 0,25 - 0,75 kW a 400 V. Fornisce protezione magnetica, capacità di interruzione Icu 50 kA a 400 V, controllo Start-Stop tramite manovra rotativa, collegamentoper sbarre o cavi con connettori. Protezione magnetica regolabile tramite quadrante, range regolazione 6-14. Mette a disposizione posizioni interne per ulteriori blocchi di contatto ausiliari (OF, SD) e sganciatori di tensione (MN, MX). Da utilizzare in associazione a un relè di sovraccarico termico di classe 10 o 20 per la protezione completa del motore. Certificazione secondo diverse norme (IEC, CCC, EAC, Marine).