pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV3PC02 CASSETTA IP55 R X GV3

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV3PC02 CASSETTA IP55 R X GV3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Adatto per arresto di emergenza -

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119409940

Codice prodotto

SNRGV3PC02

Cod. produttore

GV3PC02

Produttore

SNR

Modello:

Montaggio a parete

Materiale (del corpo):

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per arresto di emergenza:

Con coperchio trasparente:

no

Larghezza:

181 mm

Profondità:

203.5 mm

Altezza:

312 mm

Questo prodotto è un involucro per Tesys GV3P e GV3P con una maniglia nera. Il suo grado di protezione è IP65, in policarbonato.