pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV3PC01 CASSETTA IP55 N X GV3

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV3PC01 CASSETTA IP55 N X GV3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Larghezza - 181 mm

  • Altezza - 312 mm

  • Profondità - 203.5 mm

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119409933

Codice prodotto

SNRGV3PC01

Cod. produttore

GV3PC01

Produttore

SNR

Materiale del corpo:

Acciaio

Larghezza:

181 mm

Altezza:

312 mm

Profondità:

203.5 mm

Con coperchio trasparente:

no

Adatto per arresto d'emergenza:

Tipologia:

Struttura

Grado di protezione (IP):

IP65

Questo prodotto è un involucro per Tesys GV3P e GV3P con una maniglia nera. Il suo grado di protezione è IP65, in policarbonato.