pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV3P80 INTMAGTERGV3 MANROT 70-80A ELINK

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV3P80 INTMAGTERGV3 MANROT 70-80A ELINK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 70...80 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 1120...1120 A

  • Con protezione da sovraccarico termico -

  • Sensibile a guasto di fase -

  • Tecnica di intervento - Termomagnetico

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481304568

Codice prodotto

SNRGV3P80

Cod. produttore

GV3P80

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

70...80 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

1120...1120 A

Con protezione da sovraccarico termico:

Sensibile a guasto di fase:

Tecnica di intervento:

Termomagnetico

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

80 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

22 kW

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

45 kW

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento:

Manopola

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

50 kA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

132 mm

Larghezza:

55 mm

Profondità:

136 mm

Interruttore per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 80 A/690 V, per applicazioni 3 a fasi da 45 kW a 400 V. Fornisce una protezione magnetotermica con un campo di regolazione termica 70-80 A, scatto magnetico a 14 xIn, elevata capacità di interruzione Icu 50 kA a 400 V. Collegamento tramite terminali a vite Everlink BTR. Controllo Start-Stop tramite manopola rotativa garantito per 20000 cicli AC-3. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX),