SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV3P32 INTMAGTERGV3 MANROT 23-32A ELINK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 23...32 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 448...448 A
Con protezione da sovraccarico termico - sì
Sensibile a guasto di fase - sì
Tecnica di intervento - Termomagnetico
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119405386
Codice prodotto
SNRGV3P32
Cod. produttore
GV3P32
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
23...32 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
448...448 A
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tecnica di intervento:
Termomagnetico
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
32 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
7.5 kW
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
15 kW
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento:
Manopola
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
100 kA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
132 mm
Larghezza:
55 mm
Profondità:
136 mm



