pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV3P25 INTMAGTERGV3 MANROT 17-25A ELINK

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 17...25 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 350...350 A

  • Con protezione da sovraccarico termico -

  • Sensibile a guasto di fase -

  • Tecnica di intervento - Termomagnetico

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119405379

Codice prodotto

SNRGV3P25

Cod. produttore

GV3P25

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

17...25 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

350...350 A

Con protezione da sovraccarico termico:

Sensibile a guasto di fase:

Tecnica di intervento:

Termomagnetico

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

25 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

5.5 kW

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

11 kW

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento:

Manopola

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

100 kA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

132 mm

Larghezza:

55 mm

Profondità:

136 mm

GV3P25 è un interruttore automatico TeSys GV di Schneider Electric per motori. Assicura la protezione magnetotermica dei motori 11 kW a 400 V e un elevato potere di interruzione Icu 100 kA. Controllo start-stop tramite manovra rotativa garantita per 50.000 cicli AC-3 415V. GV3P25 è un interruttore automatico per motori TeSys GV di Schneider Electric progettato per applicazioni motorizzate 11 kW a 400 V. Soddisfa la protezione magnetotermica con un campo di regolazione termica 17-25 A, sgancio magnetico a14 xIn e un elevato potere di interruzione Icu 100 kA a 400 V. Controllo start-stop tramite manovra rotativa garantita per 50.000 cicli AC-3 415V. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed