pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV3L80 INTMAGGV3 MANROT 80A ELINK

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV3L80 INTMAGGV3 MANROT 80A ELINK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sganciatore - Magnetico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 1120...1120 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione nominale di esercizio - 690...690 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481304575

Codice prodotto

SNRGV3L80

Cod. produttore

GV3L80

Produttore

SNR

Tipo di sganciatore:

Magnetico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

1120...1120 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

690...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

80 A

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Con protezione termica:

no

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:

22 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

45 kW

Larghezza:

55 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

136 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

50 kA

Altezza:

132 mm

Interruttore per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 80 A/ 690 V, per applicazioni di motore a 3 fasi da 45 kW a 400 V. Fornisce una protezione magnetica con un livello di intervento a 14 xIn, un'elevata capacità di interruzione Icu 50 kA a 400 V. Collegamentomediante terminali a vite Everlink BTR. Controllo Start-Stop tramite manovra rotativa garantito per 20000 cicli AC-3. Per completare la protezione del motore, utilizzarlo in combinazione con un relè di sovraccarico termico LRD380 (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, CCC, EAC, Marine),