SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2PC01 CASSETTA VUOTA PER GV2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP65
Adatto per arresto di emergenza - no
Con coperchio trasparente - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480400605
Codice prodotto
SNRGV2PC01
Cod. produttore
GV2PC01
Produttore
SNR
Modello:
Montaggio a parete
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con coperchio trasparente:
no
Larghezza:
88 mm
Profondità:
163 mm
Altezza:
166 mm
Questo prodotto è un involucro per Tesys GV2P e GV2P con una maniglia nera. Il suo grado di protezione è IP65, in policarbonato.