pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2P08 INTMAGTERGV2 MANROT 2,5-4A VITE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2P08 INTMAGTERGV2 MANROT 2,5-4A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 2.5...4 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 51...51 A

  • Con protezione da sovraccarico termico -

  • Sensibile a guasto di fase -

  • Tecnica di intervento - Termomagnetico

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110213478

Codice prodotto

SNRGV2P08

Cod. produttore

GV2P08

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

2.5...4 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

51...51 A

Con protezione da sovraccarico termico:

Sensibile a guasto di fase:

Tecnica di intervento:

Termomagnetico

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

4 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

0.75 kW

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

1.1 kW

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento:

Manopola

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

100 kA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

89 mm

Larghezza:

44.5 mm

Profondità:

97 mm

GV2P08 è un interruttore automatico TeSys GV di Schneider Electric per motori. Assicura la protezione magnetotermica dei motori 1,1-1,5 kW a 400 V e un'elevato potere di interruzione Icu 100 kA. Controllo start-stop tramite manovra rotativa garantita per100.000 cicli AC-3 415V. GV2P08 è un interruttore automatico per motori TeSys GV di Schneider Electric progettato per applicazioni motorizzate 1,1-1,5 kW a 400 V. Soddisfa la protezione magnetotermica con un campo di regolazione termica 2,5-4 A, sgancio magnetico a 12 xIn e un elevato potere di interruzioneIcu 100 kA a 400 V. Controllo start-stop tramite manovra rotativa garantita per 100.000 cicli AC-3 415V. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed