SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2P03 INTMAGTERGV2 MANROT 0,25-0,40A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 0.25...0.4 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 5...5 A
Con protezione da sovraccarico termico - sì
Sensibile a guasto di fase - sì
Tecnica di intervento - Termomagnetico
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110213423
Codice prodotto
SNRGV2P03
Cod. produttore
GV2P03
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
0.25...0.4 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
5...5 A
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tecnica di intervento:
Termomagnetico
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
0.4 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
0.06 kW
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
0.09 kW
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento:
Manopola
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
100 kA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
89 mm
Larghezza:
44.5 mm
Profondità:
97 mm