SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2MP04 CASSETTA INCASSO STRETTA IP55 PER GV2ME


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a incasso
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP55
Adatto per arresto di emergenza - no
Con coperchio trasparente - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110446999
Codice prodotto
SNRGV2MP04
Cod. produttore
GV2MP04
Produttore
SNR
Modello:
Montaggio a incasso
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP55
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con coperchio trasparente:
no
Larghezza:
93 mm
Profondità:
86 mm
Altezza:
133 mm
Starter integrati TeSys, involucro vuoto, per interruttori magnetotermici GV2ME. Involucro di montaggio a incasso, copertura sigillabile. Involucro in policarbonato, doppio isolamento con conduttore di protezione, frontale di protezione IP55. Da dotare di un interruttore per motori GV2ME e di pulsanti di avvio-arresto di emergenza GV2K (da ordinare separatamente). Possibile montaggio di 1 blocco di contatto ausiliario laterale GVAD, GVAM, GVAD sul lato RH di GV2ME (da ordinare separatamente). È conforme a IEC 60947-2 e IEC 60947-4-1,