SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2MP03 Cassetta vuota - per GV2ME - IP41 - Mtg. a incasso

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP41
Adatto per arresto di emergenza - sì
Con coperchio trasparente - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110446982
Codice prodotto
SNRGV2MP03
Cod. produttore
GV2MP03
Produttore
SNR
Modello:
Montaggio a parete
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP41
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Con coperchio trasparente:
no
Larghezza:
93 mm
Profondità:
98 mm
Altezza:
133 mm
Starter integrati TeSys, involucro vuoto, per interruttori magnetotermici GV2ME. Involucro di montaggio a incasso, copertura sigillabile. Involucro in policarbonato, doppio isolamento con conduttore di protezione, frontale di protezione IP41. Da dotare di un interruttore per motori GV2ME e di pulsanti di avvio-arresto di emergenza GV2K (da ordinare separatamente). Possibile montaggio di 1 blocco di contatto ausiliario laterale GVAD, GVAM, GVAD sul lato RH di GV2ME (da ordinare separatamente). È conforme a IEC 60947-2 e IEC 60947-4-1,


