pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2ME216 IntMagTerGV2 Puls 17-23A CapOc

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2ME216 IntMagTerGV2 Puls 17-23A CapOc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005755828

Codice prodotto

SNRGV2ME216

Cod. produttore

GV2ME216

Produttore

SNR

Interruttore per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 23 A/ 690 V, per applicazioni motore a 3 fasi da 9 kW a 400 V. Fornisce una protezione magnetotermica con un campo di regolazione termica da 17-23 A, scatto magnetico a 13 xIn, elevato potere di interruzioneIcu 15 kA a 400 V. Collegamento tramite connettori. Controllo Start-Stop tramite pulsante garantito per 100000 cicli AC-3. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX),