pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2ME213 INTMAGTERGV2 PULS 17-23A MOLLA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 17...23 A

  • Tipo di sganciatore - Magnetotermico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione con morsetto a molla

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 327...327 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110346480

Codice prodotto

SNRGV2ME213

Cod. produttore

GV2ME213

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

17...23 A

Tipo di sganciatore:

Magnetotermico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione con morsetto a molla

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

327...327 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

690...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

23 A

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Con protezione termica:

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di elemento di controllo:

Pulsante

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:

5.5 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

11 kW

Larghezza:

44.5 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

78.2 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

15 kA

Altezza:

101 mm

GV2ME213 è un interruttore automatico TeSysGV2 di Schneider Electric Fornisce protezione magnetotermica per i motori 9kW a 400 V, potere di interruzione Icu 15 kA, start-stop tramite pulsante e connessione con morsetti a molla. GV2ME213 è un interruttoreautomatico TeSys GV2 di Schneider Electric per motori 9kW a 400 V. Assicura protezione magnetotermica con un range di regolazione termica di 17-23 A, soglia di sgancio magnetico a 13 xIn e un potere di interruzione Icu 15 kA. L'avviamento con pulsante è garantito per 100.000 cicli AC-3 e i connessioni sono effettuati mediante morsetti a molla. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed