SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2ME16AE11TQ IntMagTerGV2 Puls 9-14A Vite 1NO1NC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
24 PZ
EAN
2000005755811
Codice prodotto
SNRGV2ME16AE11TQ
Cod. produttore
GV2ME16AE11TQ
Produttore
SNR
Interruttore automatico TeSys GV, 3 poli (3P), 0,63 A/690 V, per applicazioni di motori a 3 fasi 0.12-0.18kW@400V. Fornisce una protezione magnetotermica con un campo di regolazione termica 24-32 A, sgancio magnetico a 13 xIn, elevato potere di interruzione Icu 100kA@400V. Collegamento mediante morsetti a vite Controllo start-stop tramite manovra rotativa garantita per 100 000 cicli AC-3. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX), conformità Green Premium (RoHS/REACh).