SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2ME16 INTMAGTERGV2 PULS 9-14A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 9...14 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 170...170 A
Con protezione da sovraccarico termico - sì
Sensibile a guasto di fase - sì
Tecnica di intervento - Termomagnetico
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110343175
Codice prodotto
SNRGV2ME16
Cod. produttore
GV2ME16
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
9...14 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
170...170 A
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tecnica di intervento:
Termomagnetico
Tensione d'esercizio nominale:
230...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
14 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
3 kW
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
5.5 kW
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento:
Pulsante
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
15 kA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
89 mm
Larghezza:
45 mm
Profondità:
78.2 mm