SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2ME146 INTMAGTERGV2 PULS 6-10A CAPOC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 6...10 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 138...138 A
Con protezione da sovraccarico termico - sì
Sensibile a guasto di fase - sì
Tecnica di intervento - Termomagnetico
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110609653
Codice prodotto
SNRGV2ME146
Cod. produttore
GV2ME146
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
6...10 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
138...138 A
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tecnica di intervento:
Termomagnetico
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
10 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
2.2 kW
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4 kW
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Altro
Tipologia di azionamento:
Pulsante
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
100 kA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
89 mm
Larghezza:
45 mm
Profondità:
78.2 mm