pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2ME013 INTMAGTERGV2 PULS 0,1-0,16A MOLLA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2ME013 INTMAGTERGV2 PULS 0,1-0,16A MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 0.1...0.16 A

  • Tipo di sganciatore - Magnetotermico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione con morsetto a molla

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 1.5...1.5 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110346343

Codice prodotto

SNRGV2ME013

Cod. produttore

GV2ME013

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

0.1...0.16 A

Tipo di sganciatore:

Magnetotermico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione con morsetto a molla

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

1.5...1.5 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

690...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

0.16 A

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Con protezione termica:

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di elemento di controllo:

Pulsante

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:

0.018 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0.037 kW

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

78.5 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

100 kA

Altezza:

101 mm

GV2ME013 è un interruttore automatico TeSysGV2 di Schneider Electric Offre protezione magnetotermica per motori fino a 0,06kW a 400V, potere di interruzione Icu 100 kA, start-stop tramite pulsante e connessione tramite morsetti a molla. GV2ME013 è un interruttore automatico TeSys GV2 di Schneider Electric per motori fino a 0,06 kW a 400 V. Assicura protezione magnetotermica con un range di regolazione termica di 0,1-0,16 A, soglia di sgancio magnetico a 10 xIn e potere di interruzione Icu 100 kA. L'avviamento con pulsante è garantito per 100.000 cicli AC-3 e i connessioni sono effettuati mediante morsetti a molla. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed